大阪魂
(+)皿小ねじ 小頭(ステンレス/GB(茶ブロンズ))
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
GB(茶ブロンズ)
ねじの呼び
M5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69129637
5X14
1パック(42本)
-
皿
-
-
-
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69064458
5X14
1箱(500本)
14
皿小頭
十字穴
0.8
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください