大阪魂
(+)皿小ねじ 小頭(ステンレス/ブラック)
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
BK(SUS黒染め)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69129664
8X25
1パック(7本)
-
皿
-
-
-
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69064512
8X25
1箱(100本)
25
皿小頭
十字穴
1.25
3
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください