大阪魂
(+)UNF(PAN(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
PAN
ねじの呼び
#1-72
長さ(inch)
#5/8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69129743
#1-72X5/8
1パック(1本)
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69064686
#1-72X5/8
1箱(100本)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください