(+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地)

(+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地) - 大阪魂
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状ナベ
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691297522X31パック(38本)M4----
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
691297684X81パック(20本)M4----
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
691297774X101パック(19本)M4----
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
691297864X121パック(19本)M4----
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
691297954X161パック(18本)M416---
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
691298044X201パック(16本)M4----
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
690646952X31箱(5000本)M23十字穴0.251
取扱い終了
返品不可
690647134X81箱(500本)M48十字穴0.52
取扱い終了
返品不可
690647384X101箱(500本)M410十字穴0.52
取扱い終了
返品不可
690647564X121箱(500本)M412十字穴0.52
取扱い終了
返品不可
690647744X161箱(500本)M416---
取扱い終了
返品不可
690647924X201箱(500本)M420十字穴0.52
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690646952X3691297522X32X3 (+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地) 大阪魂 69129752(+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地)大阪魂1パック(38本)
569
税込626
注文コードが変更になりました
690647134X8691297684X84X8 (+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地) 大阪魂 69129768(+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地)大阪魂1パック(20本)
639
税込703
注文コードが変更になりました
690647384X10691297774X104X10 (+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地) 大阪魂 69129777(+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地)大阪魂1パック(19本)
629
税込692
注文コードが変更になりました
690647564X12691297864X124X12 (+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地) 大阪魂 69129786(+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地)大阪魂1パック(19本)
639
税込703
注文コードが変更になりました
690647744X16691297954X164X16 (+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地) 大阪魂 69129795(+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地)大阪魂1パック(18本)
649
税込714
注文コードが変更になりました
690647924X20691298044X204X20 (+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地) 大阪魂 69129804(+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地)大阪魂1パック(16本)
619
税込681
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3452:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする