大阪魂
(-)皿小ねじ(ウィット(ステンレス/生地)
頭部形状
皿
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
すりわり
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130337
1/4X50
1パック(7本)
1/4
-
-
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69065912
1/4X50
1箱(200本)
W1/4
50
20
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください