大阪魂
(+ー)皿小ねじ(ステンレス/生地)
長さ(mm)
8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130355
3X8
1パック(35本)
M3
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69130364
4X8
1パック(30本)
M4
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69065955
3X8
1箱(2000本)
M3
取扱い終了
返品不可
代替品有
69065973
4X8
1箱(2000本)
M4
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください