(+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地)

(+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地) - 大阪魂
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状ナベねじの呼びM6
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691303736X135X501パック(3本)-----
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
691303826X220X501パック(2本)-----
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
691303986X230X501パック(2本)-----
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
691304076X240X501パック(2本)24050---
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
690659986X135X501箱(150本)135-十字穴12
取扱い終了
返品不可
690660166X220X501箱(150本)220-十字穴12
取扱い終了
返品不可
690660346X230X501箱(150本)230-十字穴12
取扱い終了
返品不可
690660526X240X501箱(150本)24050---
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690659986X135X50691303736X135X506X135X50 (+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地) 大阪魂 69130373(+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地)大阪魂1パック(3本)
719
税込791
注文コードが変更になりました
690660166X220X50691303826X220X506X220X50 (+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地) 大阪魂 69130382(+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地)大阪魂1パック(2本)
759
税込835
注文コードが変更になりました
690660346X230X50691303986X230X506X230X50 (+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地) 大阪魂 69130398(+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地)大阪魂1パック(2本)
759
税込835
注文コードが変更になりました
690660526X240X50691304076X240X506X240X50 (+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地) 大阪魂 69130407(+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地)大阪魂1パック(2本)
759
税込835
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2208:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする