曜日別特売

(+)ナベ小ねじ(SUS316L/生地)

(+)ナベ小ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂
頭部形状ナベ材質SUS316L表面処理生地(または標準)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691306442X21パック(42本)M2----
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
691306532X31パック(56本)M4----
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
691306624X51パック(32本)M4----
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
690665582X21箱(10000本)M22十字穴0.41
取扱い終了
返品不可
代替品有
690665762X31箱(10000本)M23十字穴0.41
取扱い終了
返品不可
代替品有
690666284X51箱(2000本)M45十字穴0.72
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690665582X2691306442X22X2 (+)ナベ小ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 69130644(+)ナベ小ねじ(SUS316L/生地)大阪魂1パック(42本)
549
税込604
注文コードが変更になりました
690665762X3691306532X32X3 (+)ナベ小ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 69130653(+)ナベ小ねじ(SUS316L/生地)大阪魂1パック(56本)
549
税込604
注文コードが変更になりました
690666284X5691306624X54X5 (+)ナベ小ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 69130662(+)ナベ小ねじ(SUS316L/生地)大阪魂1パック(32本)
569
税込626
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3780:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする