大阪魂
(+)丸皿小ねじ(SUS316L/生地)
頭部形状
丸皿
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130766
5X20
1パック(14本)
M5
-
-
-
-
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69130775
6X45
1パック(5本)
M6
-
-
-
-
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69066813
5X20
1箱(500本)
M5
20
十字穴
0.8
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
69066838
6X45
1箱(100本)
M6
45
十字穴
1
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください