大阪魂
(+)ナベ小ねじ(SUS430/ブラック)
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベ
材質
SUS430
表面処理
BK(SUS黒染め)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130784
3X5
1パック(124本)
-
-
-
-
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69066856
3X5
1箱(3000本)
5
十字穴
0.5
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください