大阪魂
(+)ナベP=4(黄銅/ニッケル)
ねじの呼び
M4
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130793
4X55
1パック(6個)
-
ナベ
-
-
-
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69066874
4X55
1箱(300個)
55
ナベ組込
十字穴
0.7
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください