大阪魂
(+)ナベI=3(黄銅/ニッケル)
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
種類
I=3(SW+ISO W組込)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130827
2.6X8
1パック(59個)
M2.6
-
ナベ
-
-
-
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69130836
4X35
1パック(10個)
M4
-
ナベ
-
-
-
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69066953
2.6X8
1箱(2500個)
M2.6
8
ナベ組込
十字穴
0.45
1
取扱い終了
返品不可
代替品有
69066978
4X35
1箱(400個)
M4
35
ナベ組込
十字穴
0.7
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください