大阪魂
(+)バインドP=4(黄銅/ニッケル)
ねじの呼び
M4
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130854
4X10
1パック(14個)
-
バインド
-
-
-
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69130863
4X12
1パック(13個)
12
バインド
-
-
-
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69067014
4X10
1箱(1000個)
10
バインド組込
十字穴
0.7
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
69067032
4X12
1箱(1000個)
12
バインド
-
-
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください