大阪魂
(+)ナベP=3(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
種類
P=3(SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130872
3X31
1パック(33個)
M3
31
ナベ
-
-
-
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69130915
5X100X50
1パック(3個)
M5
-
ナベ
-
-
-
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69067048
3X31
1箱(500個)
M3
31
ナベ
-
-
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
69067127
5X100X50
1箱(150個)
M5
100
ナベ組込
十字穴
0.8
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください