曜日別特売

(+)ナベP=3(ステンレス/ブラック)

(+)ナベP=3(ステンレス/ブラック) - 大阪魂
ねじの呼びM5材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理BK(SUS黒染め)種類P=3(SW+JIS W組込)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691309065X701パック(6個)-ナベ---
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
690671025X701箱(100個)70ナベ組込十字穴0.82
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690671025X70691309065X705X70 (+)ナベP=3(ステンレス/ブラック) 大阪魂 69130906(+)ナベP=3(ステンレス/ブラック)大阪魂1パック(6個)
669
税込736
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3117:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする