大阪魂
(+)ナベPK=1(ステンレス/ブラック)
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
BK(SUS黒染め)
種類
PK=1(JIS小形W組込)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130933
5X15
1パック(21個)
-
ナベ
-
-
-
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
返品不可
69067154
5X15
1箱(500個)
15
ナベ組込
十字穴
0.8
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください