大阪魂
(+)ナベI=4(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M2.3
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130985
2.3X16
1パック(37個)
-
ナベ
-
-
-
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69067242
2.3X16
1箱(1500個)
16
ナベ組込
十字穴
0.4
1
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください