大阪魂
(+)アプセットP=1(ステンレス/SUS焼付け防止コート)
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
SUS焼付け防止コート
種類
P=1(JIS W組込)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130994
6X12
1パック(16個)
12
アプセット
-
-
-
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69131003
6X20
1パック(14個)
20
アプセット
-
-
-
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69067267
6X12
1箱(200個)
12
六角アプセット組込
十字穴
1
2
取扱い終了
返品不可
69067285
6X20
1箱(200個)
20
六角アプセット組込
十字穴
1
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください