曜日別特売

(+)アプセットP=3(ステンレス/生地)

(+)アプセットP=3(ステンレス/生地) - 大阪魂(+)アプセットP=3(ステンレス/生地) - 大阪魂(+)アプセットP=3(ステンレス/生地) - 大阪魂(+)アプセットP=3(ステンレス/生地) - 大阪魂(+)アプセットP=3(ステンレス/生地) - 大阪魂
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)種類P=3(SW、W付)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691310124X451パック(16個)M445アプセット---
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
691310284X501パック(15個)M450アプセット---
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
691310375X221パック(17個)M522アプセット---
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
691310465X551パック(10個)M555アプセット---
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
691310555X601パック(10個)M560アプセット---
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
690673034X451箱(200個)M445六角アプセット組込十字穴0.72
取扱い終了
返品不可
690673374X501箱(200個)M450六角アプセット組込十字穴0.72
取扱い終了
返品不可
690673555X221箱(200個)M522六角アプセット組込十字穴0.82
取扱い終了
返品不可
690673645X551箱(100個)M555六角アプセット組込十字穴0.82
取扱い終了
返品不可
690673735X601箱(100個)M560六角アプセット組込十字穴0.82
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690673034X45691310124X454X45 (+)アプセットP=3(ステンレス/生地) 大阪魂 69131012(+)アプセットP=3(ステンレス/生地)大阪魂1パック(16個)
669
税込736
注文コードが変更になりました
690673374X50691310284X504X50 (+)アプセットP=3(ステンレス/生地) 大阪魂 69131028(+)アプセットP=3(ステンレス/生地)大阪魂1パック(15個)
639
税込703
注文コードが変更になりました
690673555X22691310375X225X22 (+)アプセットP=3(ステンレス/生地) 大阪魂 69131037(+)アプセットP=3(ステンレス/生地)大阪魂1パック(17個)
639
税込703
注文コードが変更になりました
690673645X55691310465X555X55 (+)アプセットP=3(ステンレス/生地) 大阪魂 69131046(+)アプセットP=3(ステンレス/生地)大阪魂1パック(10個)
619
税込681
注文コードが変更になりました
690673735X60691310555X605X60 (+)アプセットP=3(ステンレス/生地) 大阪魂 69131055(+)アプセットP=3(ステンレス/生地)大阪魂1パック(10個)
689
税込758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3721:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする