大阪魂
(+)Aナベ(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M6
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
穴の形状
山数
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131143
6X10
1パック(24個)
-
-
-
-
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69067522
6X10
1箱(500個)
10
十字穴
10
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください