大阪魂
(+)C1トラス(ステンレス/生地)
頭部形状
トラス
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
穴の形状
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131195
4X50
1パック(13個)
M4
-
-
-
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69131204
5X8
1パック(30個)
M5
-
-
-
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69067626
4X50
1箱(200個)
M4
50
十字穴
2
取扱い終了
返品不可
69067644
5X8
1箱(500個)
M5
8
十字穴
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください