曜日別特売

ピアス(トラス(SUS410/スズめっき)

ピアス(トラス(SUS410/スズめっき) - 大阪魂
(1件のレビュー)
十字穴番号#2適合板厚(mm)1.2~3.6ねじの種類全ねじ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691313784X131パック(21個)SUS41013M4スズめっきトラス
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
690679424X131箱(800個)SUS41013M4スズめっきトラス
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690679424X13691313784X134X13 ピアス(トラス(SUS410/スズめっき) 大阪魂 69131378ピアス(トラス(SUS410/スズめっき)大阪魂1パック(21個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69131378
2020-04-29
用途: 備品で

何かと使うドリル先のビスです、使い捨てからずメッキが安価で入手しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4983:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする