九飛勢螺
ピアス(トラス(SUS410/生地)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131387
5X30
1パック(13個)
SUS410
30
M5
生地(または標準)
トラス
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69067967
5X30
1箱(800個)
SUS410
30
M5
生地(または標準)
トラス
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください