九飛勢螺
ピアス皿(小頭D=6)(SUS410/生地)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131484
4X45
1パック(15個)
45
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69131493
4X60
1パック(12個)
60
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69068195
4X45
1箱(700個)
45
取扱い終了
返品不可
代替品有
69068213
4X60
1箱(500個)
60
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください