九飛勢螺
ピアス(トラス(細目(SUS410/生地)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131606
4X19
1パック(23個)
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69068414
4X19
1箱(500個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください