大阪魂
LIVE(シンワッシャー(粗目(SUS410/生地)
ねじの呼び
M5
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)
種類
LIVEシンワッシャー
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131642
5X13
1パック(26個)
-
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69131658
5X16
1パック(25個)
-
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69068475
5X13
1箱(700個)
13
取扱い終了
返品不可
代替品有
69068493
5X16
1箱(700個)
16
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧