大阪魂
(+)皿木ねじ(黄銅/ニッケル)
ねじの呼び
M2.1
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131676
2.1X8
1パック(84本)
-
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69068536
2.1X8
1箱(1000本)
8
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください