大阪魂
(+)皿木ねじ(ステンレス/生地)
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M3.1
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131746
3.1X50
1パック(20本)
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
69068685
3.1X50
1箱(200本)
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください