大阪魂
(+)六角コーチ(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131798
6X50
1パック(6個)
50
M6
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69131807
8X90
1パック(2個)
90
M8
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69068782
6X50
1箱(200個)
50
M6
取扱い終了
返品不可
69068825
8X90
1箱(100個)
90
M8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください