大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/塗装ホワイト)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
塗装ホワイト
頭部形状
ナベ
ねじの呼び
M6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69132026
6X10
1パック(28本)
-
-
-
-
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69069245
6X10
1箱(500本)
10
十字穴
1
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください