ツーホール平小ねじ(ステンレス/生地)

ツーホール平小ねじ(ステンレス/生地) - 大阪魂ツーホール平小ねじ(ステンレス/生地) - 大阪魂ツーホール平小ねじ(ステンレス/生地) - 大阪魂ツーホール平小ねじ(ステンレス/生地) - 大阪魂
ねじの呼びM8材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691322028X161パック(1本)16
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
691322188X201パック(1本)20
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
691322278X251パック(1本)25
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
691322368X301パック(1本)30
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
690696138X161箱(50本)16
取扱い終了
返品不可
代替品有
690696388X201箱(50本)20
取扱い終了
返品不可
代替品有
690696568X251箱(50本)25
取扱い終了
返品不可
代替品有
690696748X301箱(50本)30
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690696138X16691322028X168X16 ツーホール平小ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂 69132202ツーホール平小ねじ(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1本)
509
税込560
注文コードが変更になりました
690696388X20691322188X208X20 ツーホール平小ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂 69132218ツーホール平小ねじ(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1本)
519
税込571
注文コードが変更になりました
690696568X25691322278X258X25 ツーホール平小ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂 69132227ツーホール平小ねじ(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1本)
539
税込593
注文コードが変更になりました
690696748X30691322368X308X30 ツーホール平小ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂 69132236ツーホール平小ねじ(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1本)
549
税込604
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4760:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする