大阪魂
エアー抜き(+)ナベ(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
15
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69133733
3X15
1パック(1個)
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69072648
3X15
1箱(200個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください