大阪魂
TRX(皿小ねじ(ステンレス/ブラック)
ねじの呼び
M5
頭部形状
皿
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
BK(SUS黒染め)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
ドライブサイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69133742
5X12
1パック(20本)
-
-
-
-
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69072666
5X12
1箱(500本)
12
TRX
0.8
T25
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください