TRXタンパー(皿小ねじ(ステンレス/生地)

TRXタンパー(皿小ねじ(ステンレス/生地) - 大阪魂TRXタンパー(皿小ねじ(ステンレス/生地) - 大阪魂TRXタンパー(皿小ねじ(ステンレス/生地) - 大阪魂TRXタンパー(皿小ねじ(ステンレス/生地) - 大阪魂
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691337678X161パック(6本)ステンレス(303、304、XM7等)M816生地(または標準)
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
691337768X201パック(5本)ステンレス(303、304、XM7等)M820生地(または標準)
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
691337858X251パック(5本)ステンレス(303、304、XM7等)M825生地(または標準)
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
691337948X301パック(4本)ステンレス(303、304、XM7等)M830生地(または標準)
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
690727188X161箱(200本)ステンレス(303、304、XM7等)M816生地(または標準)
取扱い終了
返品不可
代替品有
690727368X201箱(100本)ステンレス(303、304、XM7等)M820生地(または標準)
取扱い終了
返品不可
代替品有
690727548X251箱(100本)ステンレス(303、304、XM7等)M825生地(または標準)
取扱い終了
返品不可
代替品有
690727728X301箱(100本)ステンレス(303、304、XM7等)M830生地(または標準)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690727188X16691337678X168X16 TRXタンパー(皿小ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂 69133767TRXタンパー(皿小ねじ(ステンレス/生地)大阪魂1パック(6本)
619
税込681
注文コードが変更になりました
690727368X20691337768X208X20 TRXタンパー(皿小ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂 69133776TRXタンパー(皿小ねじ(ステンレス/生地)大阪魂1パック(5本)
579
税込637
注文コードが変更になりました
690727548X25691337858X258X25 TRXタンパー(皿小ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂 69133785TRXタンパー(皿小ねじ(ステンレス/生地)大阪魂1パック(5本)
659
税込725
注文コードが変更になりました
690727728X30691337948X308X30 TRXタンパー(皿小ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂 69133794TRXタンパー(皿小ねじ(ステンレス/生地)大阪魂1パック(4本)
579
税込637
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2927:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする