曜日別特売

(+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地)

(+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地) - 大阪魂
頭部形状ナベ材質A-600(インコネル600相当材表面処理生地(または標準)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691338643X61パック(1本)M3----
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691338733X81パック(1本)M3----
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691338823X101パック(1本)M3----
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691338984X61パック(1本)M4----
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
691339074X81パック(1本)M4----
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
691339164X101パック(1本)M4----
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
690729283X61箱(1000本)M36十字穴0.52
取扱い終了
返品不可
代替品有
690729643X81箱(1000本)M38十字穴0.52
取扱い終了
返品不可
代替品有
690729733X101箱(1000本)M310十字穴0.52
取扱い終了
返品不可
代替品有
690729984X61箱(1000本)M46十字穴0.72
取扱い終了
返品不可
代替品有
690730164X81箱(1000本)M48十字穴0.72
取扱い終了
返品不可
代替品有
690730344X101箱(1000本)M410十字穴0.72
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690729283X6691338643X63X6 (+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地) 大阪魂 69133864(+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地)大阪魂1パック(1本)
409
税込450
注文コードが変更になりました
690729643X8691338733X83X8 (+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地) 大阪魂 69133873(+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地)大阪魂1パック(1本)
409
税込450
注文コードが変更になりました
690729733X10691338823X103X10 (+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地) 大阪魂 69133882(+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地)大阪魂1パック(1本)
409
税込450
注文コードが変更になりました
690729984X6691338984X64X6 (+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地) 大阪魂 69133898(+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地)大阪魂1パック(1本)
459
税込505
注文コードが変更になりました
690730164X8691339074X84X8 (+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地) 大阪魂 69133907(+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地)大阪魂1パック(1本)
469
税込516
注文コードが変更になりました
690730344X10691339164X104X10 (+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地) 大阪魂 69133916(+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地)大阪魂1パック(1本)
469
税込516
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2579:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする