大阪魂
ペラウス(+)ナベP=4(薄板用(ステンレス/生地)
長さ(mm)
8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状
ナベ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69073296
3X8
1箱(2000個)
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69073314
4X8
1箱(1000個)
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69134047
4X8
1パック(38個)
M4
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69134038
3X8
1パック(62個)
M3
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください