大阪魂
(+)A六角アプセット(SUS410/生地)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角アプセット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69134336
3X8
1パック(65個)
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69073883
3X8
1箱(2200個)
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください