大阪魂
サンコータイト+BタイプナベWH(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
山数
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69134372
3X8
1パック(52個)
-
ナベ
-
-
-
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69073962
3X8
1箱(1250個)
8
ナベワッシャーヘッド
十字穴
24
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください