曜日別特売

サンコータイト+PタイプナベWH(ステンレス/生地)

サンコータイト+PタイプナベWH(ステンレス/生地) - 大阪魂サンコータイト+PタイプナベWH(ステンレス/生地) - 大阪魂
ねじの呼びM4材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
山数
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691343884X81パック(32個)-ナベ---
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
691343974X101パック(30個)-ナベ---
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
690739874X81箱(800個)8ナベワッシャーヘッド十字穴162
取扱い終了
返品不可
690740144X101箱(800個)10ナベワッシャーヘッド十字穴162
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690739874X8691343884X84X8 サンコータイト+PタイプナベWH(ステンレス/生地) 大阪魂 69134388サンコータイト+PタイプナベWH(ステンレス/生地)大阪魂1パック(32個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
690740144X10691343974X104X10 サンコータイト+PタイプナベWH(ステンレス/生地) 大阪魂 69134397サンコータイト+PタイプナベWH(ステンレス/生地)大阪魂1パック(30個)
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1384:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする