九飛勢螺
ピアスタ(皿(ステンレス/ステンめっき)
種類
スーパーピアスタ皿
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69134424
5X25
1パック(13個)
ステンレス(303、304、XM7等)
皿
25
M5
ステンめっき
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69074075
5X25
1箱(500個)
ステンレス(303、304、XM7等)
皿
25
M5
ステンめっき
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください