九飛勢螺
ピアスタHEX(ステンレス/ステンめっき)
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
ステンめっき
種類
スーパーピアスタHEX
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69134433
5X19
1パック(13個)
19
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69134442
5X25
1パック(11個)
25
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69074093
5X19
1箱(1000個)
19
取扱い終了
返品不可
代替品有
69074118
5X25
1箱(1000個)
25
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください