大阪魂
EXCEL PAN(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
40
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
種類
EXCELナベ
頭部形状
PAN
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69134756
4X40
1パック(8個)
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69074802
4X40
1箱(1000個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください