大阪魂
EXCEL 皿D=6(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
種類
EXCEL皿
頭部形状
皿
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69134765
4X30
1パック(10個)
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69074827
4X30
1箱(1000個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください