スタッド木ねじ(木質下地用(鉄/三価ホワイト)

スタッド木ねじ(木質下地用(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂スタッド木ねじ(木質下地用(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂スタッド木ねじ(木質下地用(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
長さ(mm)50材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69135097M8-7X501パック(3本)M8-7
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
69135106M10-7X501パック(3本)M10-7
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
69135115M12-9X501パック(2本)M12-9
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
69075457M8-7X501箱(1000本)M8-7
取扱い終了
返品不可
代替品有
69075475M10-7X501箱(1000本)M10-7
取扱い終了
返品不可
代替品有
69075493M12-9X501箱(500本)M12-9
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69075457M8-7X5069135097M8-7X50M8-7X50 スタッド木ねじ(木質下地用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69135097スタッド木ねじ(木質下地用(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(3本)
409
税込450
注文コードが変更になりました
69075475M10-7X5069135106M10-7X50M10-7X50 スタッド木ねじ(木質下地用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69135106スタッド木ねじ(木質下地用(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(3本)
409
税込450
注文コードが変更になりました
69075493M12-9X5069135115M12-9X50M12-9X50 スタッド木ねじ(木質下地用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69135115スタッド木ねじ(木質下地用(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(2本)
409
税込450
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3165:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする