大阪魂
TORX穴付き皿ボルト(日産(新JIS(鉄/BC)
ねじの呼び
M4
材質
鉄(または標準)
頭部形状
皿
表面処理
BC(黒クロメート)
穴の形状
ヘックスローブ穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69137994
4X10
1パック(18個)
-
-
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69080786
4X10
1箱(1000個)
0.7
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください