大阪魂
TORX穴付き皿ボルト(日産(新JIS(鉄/三価ホワイト)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69138003
5X15
1パック(15個)
鉄(または標準)
M5
皿
-
-
ヘックスローブ穴
三価ホワイト
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69138012
6X20
1パック(15個)
鉄(または標準)
M6
皿
-
-
ヘックスローブ穴
三価ホワイト
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69080795
5X15
1箱(500個)
鉄(または標準)
M5
皿
15
0.8
ヘックスローブ穴
三価ホワイト
取扱い終了
返品不可
69080804
6X20
1箱(500個)
鉄(または標準)
M6
皿
20
1
ヘックスローブ穴
三価ホワイト
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください