曜日別特売

HS(くぼみ先(SUS316L/生地)

HS(くぼみ先(SUS316L/生地) - 大阪魂HS(くぼみ先(SUS316L/生地) - 大阪魂HS(くぼみ先(SUS316L/生地) - 大阪魂HS(くぼみ先(SUS316L/生地) - 大阪魂HS(くぼみ先(SUS316L/生地) - 大阪魂
材質SUS316L表面処理生地(または標準)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ
先端形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691404174X181パック(7個)M4----
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
691404265X141パック(10個)M5----
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
691404356X351パック(3個)M6----
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
691404446X451パック(2個)M6----
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691404538X61パック(4個)M8----
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
690832364X181箱(1000個)M418六角穴0.7くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
690832455X141箱(1000個)M514六角穴0.8くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
690832546X351箱(200個)M635六角穴1くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
690832636X451箱(200個)M645六角穴1くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
690832728X61箱(500個)M86六角穴1.25くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908328810X81箱(500個)M108六角穴1.5くぼみ先
取扱い終了
返品不可
6914046210X81パック(3個)M10----
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690832364X18691404174X184X18 HS(くぼみ先(SUS316L/生地) 大阪魂 69140417HS(くぼみ先(SUS316L/生地)大阪魂1パック(7個)
429
税込472
注文コードが変更になりました
690832455X14691404265X145X14 HS(くぼみ先(SUS316L/生地) 大阪魂 69140426HS(くぼみ先(SUS316L/生地)大阪魂1パック(10個)
579
税込637
注文コードが変更になりました
690832546X35691404356X356X35 HS(くぼみ先(SUS316L/生地) 大阪魂 69140435HS(くぼみ先(SUS316L/生地)大阪魂1パック(3個)
419
税込461
注文コードが変更になりました
690832636X45691404446X456X45 HS(くぼみ先(SUS316L/生地) 大阪魂 69140444HS(くぼみ先(SUS316L/生地)大阪魂1パック(2個)
409
税込450
注文コードが変更になりました
690832728X6691404538X68X6 HS(くぼみ先(SUS316L/生地) 大阪魂 69140453HS(くぼみ先(SUS316L/生地)大阪魂1パック(4個)
799
税込879
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
173:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする