大阪魂
10.9 六角BT(NBI(鉄/ジオメット)
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
頭部形状
六角
表面処理
ジオメット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじピッチ
ねじ山種類
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69143113
8X40X22
1パック(4個)
-
-
-
-
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
69085932
8X40X22
1箱(100個)
半ねじ
1.25
メートル並目
40
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください