大阪魂
冷間蝶ボルト(Hタイプ)(鉄/三価ステンコート)
ねじの呼び
M5
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ステンコート
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69151468
5X12
1パック(7個)
-
-
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69094287
5X12
1箱(450個)
12
0.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください