曜日別特売

ねじ先カバー(鉄/樹脂着色 白)

ねじ先カバー(鉄/樹脂着色 白) - 大阪魂ねじ先カバー(鉄/樹脂着色 白) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理樹脂着色 白長さ(mm)10
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69172163M3X101パック(56個)M3
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
69172172M4X101パック(51個)M4
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
69111778M3X101箱(1000個)M3
取扱い終了
返品不可
代替品有
69111787M4X101箱(1000個)M4
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69111778M3X1069172163M3X10M3X10 ねじ先カバー(鉄/樹脂着色 白) 大阪魂 69172163ねじ先カバー(鉄/樹脂着色 白)大阪魂1パック(56個)
519
税込571
注文コードが変更になりました
69111787M4X1069172172M4X10M4X10 ねじ先カバー(鉄/樹脂着色 白) 大阪魂 69172172ねじ先カバー(鉄/樹脂着色 白)大阪魂1パック(51個)
619
税込681
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする